Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir CHORUS LUX 3M CRN Vodoravno Plastika Briliant

Šifra: 1166703

EAN: 8011564272682

GEWISS

GW16203TN

No product image

Ukrasni okvir Gewiss Chorus LUX širine 3M i crne boje s dizajnerskim sjajnim krom unutarnjim okvirom, izrađen od tehnopolimera.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CHORUS LUX
Broj jedinica (M)
3
Boja
Crna
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Briliant

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Da
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Da
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
3
RAL broj (slično)
RAL 9005
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP40
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom
Širina (mm)
123
Visina (mm)
95
Dubina (mm)
11
Ugradbena širina (mm)
123
Ugradbena visina (mm)
95
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
3
Broj umetaka prekidača
3
S montažnom rešetkom
Ne
Podžbukna montaža
Da
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije