Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir Classia 7M TIT Vodoravno Plastika Mat

Šifra: 2771805

EAN: 8005543636381

BTICINO

R4807TM

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Classia
Broj jedinica (M)
7
Boja
Titan
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Broj jedinica, okomito
1
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Da
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Površina
Lakirano
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
7048
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Širina (mm)
212
Visina (mm)
86
Dubina (mm)
9
Ugradbena širina (mm)
212
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
7
Broj vertikalnih modula (sustav modula)
1
S montažnom rešetkom
Ne
Otporno na udarce
IK00
Podžbukna montaža
Da
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije