Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir MODUL LINE 2x2M ZEL Horizontalno i vertikalno Plastika Mat Unipack

Šifra: 1103587

EAN: 3831006909724

TEM ČATEŽ

OL24MG-U - 4324291

No product image

OKVIR LINE 2x2M MG

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL LINE
Broj jedinica (M)
2x2
Boja
Zelena
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Duroplast
Broj jedinica, vodoravno
4
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Montaža stezaljkom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije