Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir MODUL SOFT 3x2M TIT Horizontalno i vertikalno Plastika Unipack

Šifra: 2771570

EAN: 3831006980617

TEM ČATEŽ

OS26TI-U - 4326501

No product image

OKVIR LINE 3x2M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL SOFT
Broj jedinica (M)
3x2
Boja
Titan
Oprema za montažu
Horizontalno i vertikalno
Materijal
Plastika

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Da
Broj jedinica, vodoravno
6
RAL broj (slično)
7048
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Vrsta pričvršćivanja
Pokrenuti (utisnuti)
Širina (mm)
226
Visina (mm)
84

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije