Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ukrasni okvir PLAYBUS IP55 3M BIJ Vodoravno Plastika Mat

Šifra: 1039621

EAN: 8011564039759

GEWISS

GW32461

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PLAYBUS
Broj jedinica (M)
3
Boja
bijela
Oprema za montažu
Vodoravno
Materijal
Plastika
Izvedba površine
Mat

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podžbuknu instalaciju
Da
Prikladno za podnu kutiju kanalice
Ne
Prikladno za ugradbeni kanal uređaja
Da
Prikladno za ugradbenu instalaciju
Da
Izvedba ravnog modela
neravna površina
Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Broj jedinica, vodoravno
1
RAL broj (slično)
RAL 9010
Transpaerntno
Ne
S preklopnim poklopcem
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Vrsta pričvršćivanja
Montaža vijcima
Širina (mm)
121
Visina (mm)
87
Dubina (mm)
21
Ugradbena širina (mm)
121
Ugradbena visina (mm)
87
Broj vodoravnih modula (sustav modula)
3
Broj umetaka prekidača
1
S montažnom rešetkom
Da
Podžbukna montaža
Da
Antibakterijski tretman
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije