Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ultrazvučni senzor udaljenosti Telemechanique 6,4mm NPN Priključak M12 12V DC

Šifra: 2618357

EAN: 3666916079775

TELEMECHANIQUE

XX7F1A2NAL01M12 - Detection

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Telemechanique
Duljina mjernog raspona (mm)
6,4
Izvršenje uklopnog izlaza
NPN
Izvođenje električnog priključka
Priključak M12
Opskrbni napon (V)
12
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Izvođenje funkcije prebacivanja
Otvoreni kontakt
Slijepa zona (mm)
6,4
Širina senzora (mm)
7,6
Visina senzora (mm)
19
Dužina senzora (mm)
33
Podesivi razmak (mm)
od 6,4 do 102
Podešavanje
Ostalo
Kategorija zaštite od eksplozije za plin
Bez
Kategorija zaštite od eksplozije za prašinu
Ostalo
Konstrukcija kućišta
Kockasti oblik
Standard za sučelja
Ostalo
Struja praznog hoda (mA)
25
Maks. izlazna struja (mA)
100
Temperatura okoline (ST.C)
-20
Relativn točnost ponavljanja (%)
0,7
Frekvencija uključivanja (Hz)
100
Moguća sinkronizacija
Ne
Materijal aktivnih površina senzora
Plastika
Matarijal kućišta
Plastika
Materijal plašta kabela
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije