Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Univerzalni vijak Obo Bettermann 4758 3.5x35 3,5mm 35mm

Šifra: 2749952

EAN: 4012195274995

Obo Bettermann

3195058 - 4758 3.5x35

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Promjer (mm)
3,5
Dužina (mm)
35

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Oblik glave
Glava
Sustav pričvršćivanja vijcima
Ostalo
Promjer glave (mm)
6,5
Ojačano
Da
Upuštena glava
Ne
Obrada površina
Premazano

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije