Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Unutarnji kutni ele. mr. k. p. Obo Bettermann BSKM-IE 0711 90st. 70mm 110mm

Šifra: 2761821

EAN: 4012195917304

Obo Bettermann

7216340 - BSKM-IE 0711

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Kut (st.)
90
Unutarnja visina (mm)
70
Unutarnja širina (mm)
110

Ostali podaci ili svojstva

Razina vatrootpornosti – instalacijski kanal
120
Broj vatorotpornih strana
Cat.3
Oblaganje
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje
Moguće pregrade
Ne
S perforacijama na podu
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Vanjska visina (mm)
135
Vanjska širina (mm)
174
Materijal izolacijskog materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije