Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački panel HAN LEGRAND Upravljačka ploča Nadžbukno SCS Bus CRN LED 7'' HOMETOUCH

Šifra: 2780924

EAN: 8005543612033

LEGRAND

3488 - My Home

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Izvedba
Upravljačka ploča
Način montaže
Nadžbukno
Interni EN EF - potreben prevod
SCS Bus
Boja
Crna
Zaslon
LED

Ostali podaci ili svojstva

Sabirnički sustav KNX
Ne
Sabirnički sustav KNX – radio
Ne
Sabirnički sustav radio-frekvencije
Ne
Sabirnički sustav LON
Ne
Sabirnički sustav Powernet
Da
Ostali sabirnički sustavi
Ostalo
Sastavljanje
Element za upravljanje
Dodirna funkcija
Da
Druga sučelja
Ethernet
Sa spojkom sabirnice
Da
Materijal
Staklo
Kvaliteta materijala
Ostalo
RAL broj (slično)
9005
Vrsta zaštite (IP)
Ostalo
Radio frekventni dvosmjerni
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije