Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački prekidač pravokutno 16(8)A 2POZ ZEL 0-1 indikator 2NO 230V

Šifra: 1075041

EAN: 3831031719510

Drugi proizv.

STK-ROC-4/82-1 - 82-1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Broj položaja prekidača (POZ)
2
Boja gumba
Zelena
Funkcija uklapanja, blokiranje
0-1
Prikladno za rasvjetljivanje
Indikator
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
2
Opskrbni napon (V)
230

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije