Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Upravljački pult I RITTAL donji dio 675mm 1200mm 500mm čelik

Šifra: 2795492

EAN: 4028177959903

RITTAL

6706600 - TP 6706.600

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
675
Širina (mm)
1200
Dubina (mm)
500
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Komponenta sustava pulta
Osnovna jedinica
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Broj vrata
2
Vrsta zaštite (IP)
IP55
Stupanj zaštite (NEMA)
NEMA 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije