Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za parapetni kanal DLP DLP VIJČANA 2P+E 16A 220V IP20 2M BIJ

Šifra: 1176610

EAN: 3245060776015

LEGRAND

077601

No product image

Utičnica za parapetni kanal LEGRAND DLP VIJČANA 2P+E 16 A 220 V IP20 2M BIJELA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
DLP
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
220
Prikladno za razred zaštite (IP)
IP20
Broj jedinica (M)
2
Boja
v beli barvi

Ostali podaci ili svojstva

Zarotirani središnji umetak
nevrtlij.osred.vlož.
Vrsta priključka
vijčani
S preklopnim poklopcem
brez tečaj. na pok.
Frekvencija (Hz)
50-60
Za „otežane uvete” (prema VDE)
ni za težke razmere

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije