Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD (kpl) 16A 3x230V 6M CRV

Šifra: 2725145

EAN: 3830022075536

ELBA

35316 - AT MOD 6M RD

No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT-MOD (kpl) 16 A 3 x 230 V 6M CRVENA 35316

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
3x230
Broj jedinica (M)
6
Boja
Rdeča

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije