Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT MOTORSKA 5P 16A 380V

Šifra: 1097633

EAN: 3830022075055

ELBA

21611 - AT MOTORSKA 5x16A

No product image

Utičnica za parapetni kanal Elba AT 5P 16 A 380 V MOTORNA M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Elba
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
380

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije