Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za parapetni kanal Obo Bettermann STD-D0 AL1 Kanal za ugradnju uređaja 16A 250V uz zaštitu djece 1M ALU

Šifra: 2733472

EAN: 4012196047093

Obo Bettermann

6120018 - STD-D0 AL1

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Način montaže
Kanal za ugradnju uređaja
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
250
S većom zaštitom od dodira
z zaščito otrok
Broj jedinica (M)
1
Boja
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Tekstualno polje / površina za natpis
Ne
Izvedba
Zaščitni kontakt
Transpaerntno
Ne
Može se zaključavati
Ne
Mehanizam za izbacivanje
Ne
S radijskom rasvjetom
Ne
S orijentacijskom rasvjetom
Ne
Zaštita od prenapona
Ne
Zaštita od struje kvara
Ne
S finim osiguračem
Ne
Opskrba posebnom strujom
brez posebnega napajanja
Broj preklopnih utičnica
0
Vrsta pričvršćivanja
zaskočna montaža
Materijal
Plastika
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Površina
Neobdelano
Izvedba površine
Mat
Funkcija isključivanja
brez funkci.zkloa
Zarotirani središnji umetak
Ne
Utisak/oznaka
brez odtisa
Vrsta priključka
Priključna stezaljka
S preklopnim poklopcem
Ne
Za „otežane uvete” (prema VDE)
Ne
Širina uređaja (mm)
45
Visina uređaja (mm)
45
Dubina uređaja (mm)
42
S ugrađenim USB napajanjem
USB napaj.ni vgrajen
Broj modula (sustav modula)
0
Izolirana ugradnja
Ne
S prekidačem za uklj./isklj.
Ne
Zaštita od kontakta
Da
Sa signalnom svjetiljkom
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije