Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utičnica za ugradnju ŠUKO PRATIKA 50x50mm 16A 230V IP54 PLA

Šifra: 2739164

EAN: 3303432319816

SCHNEIDER ELECTRIC

PKS51B

No product image

Utičnica PratiKa – plava – 2P + E – 10/16 A – 250 V – njem. – IP54 – podžbukna – stražnja

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PRATIKA
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2
230V
Vrsta zaštite (IP)
IP54
Identifikacijska boja
Plava

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije