Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel GW 28 SPIC ITA S17 3P 16A Talijanski tip P17 Ravnost. Plastika CRN

Šifra: 1041910

EAN: 8011564002760

GEWISS

GW28006

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GW 28 SPIC
Izvedba
Italijanski tip P17
Smjer utičnog elementa (st.)
Ravno
Materijal
Plastika
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Za „otežane uvete” (prema VDE)
Ne
Broj polova
2
Nazivni napon (V)
250
Nazivna struja (A)
16
Okrugla igla zaštitnog uzemljenja
Da
Međusklopka
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije