Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Utikač za kabel ŠUKO BizLine Utikač CEE 7/4 (tip F) 2P+E Ravnost. Termoplast CRN 16A 230V

Šifra: 2854310

EAN: 3701395169743

BizLine

BIZ 701032

No product image

Vtikač za kabel ŠUKO BizLine 2P+E v črni barvi.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Izvedba
Vtič CEE 7/4 (tip F)
Smjer utičnog elementa (st.)
Ravno
Materijal
Termoplast
Boja
Crna
IEC jačina struje (A)
16
Napon prema EN 60309-2 (A)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kvaliteta materijala
Termoplastično
Priključna tehnika
Terminal pričvršćen vijcima
Broj polova
2
Nazivni napon (V)
250
Nazivna struja (A)
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije