Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev EC ECGX14-13, 14mm IP65 PG13,5 20mm SIV

Šifra: 1207276

EAN: 8032636767622

ELETTROCANALI

ECGX14-13

No product image

Kabelska uvodnica ELETTROCANALI fi 14 PG 13,5 PVC SIVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EC
Nazivni promjer (mm)
14
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Vrsta navoja
PG13,5
Veličina priključnog navoja
20mm
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije