Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev Hellermanntyton HG10-S-M12 10mm IP66 Metrički M12x1, 5 Poliamid 8mm 19mm CRN

Šifra: 2794795

EAN: 4031026302829

Hellermanntyton

166-21000 - HG10-S-M12-PA66-BK

No product image

HelaGuard HG-S uvodnik za HellermannTyton plastično zaštitno crijevo. Nazivni promjer fi: 10 mm, navoj M12.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Nazivni promjer (mm)
10
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Vrsta navoja
Metrički
Veličina priključnog navoja
M12x1, 5
Materijal navoja
Poliamid
Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm)
8
Najveći vanjski promjer crijeva (mm)
19
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina u colima
Ostalo
Izvedba
Ravno
Okretni navoj
Ne
Oblik konstrukcije
Vanjski navoj
Vrsta povezivanja
Utisno povezivanje
Broj navoja
1
Dužina navoja (mm)
9
Ukupna dužina (mm)
33
Ukipna visina (mm)
19
Materijal
Poliamid
Materijal brtve
Bez brtvljenja
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom CSA
Ne
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom UR
Da
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom VD TÜV/GGVS
Ne
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom DIN EN 61386-23
Ne
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom Lloyd's Register
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -50 do 135

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije