Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Uvodnica za plastičnu cijev Hellermanntyton HG16-S-M20 16mm IP66 Metrički M20x1,5 Poliamid 15mm 29mm CRN

Šifra: 2764417

EAN: 4031026302850

Hellermanntyton

166-21003 - HG16-S-M20-PA66-BK

No product image

HelaGuard HG-S uvodnik za HellermannTyton plastično zaštitno crijevo. Nazivni promjer fi: 16 mm, navoj M20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Nazivni promjer (mm)
16
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Vrsta navoja
Metrički
Veličina priključnog navoja
M20x1,5
Materijal navoja
Poliamid
Najmanji unutarnji promjer crijeva (mm)
15
Najveći vanjski promjer crijeva (mm)
29
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna veličina u colima
Ostalo
Izvedba
Ravno
Okretni navoj
Ne
Oblik konstrukcije
Vanjski navoj
Vrsta povezivanja
Utisno povezivanje
Broj navoja
1
Dužina navoja (mm)
14
Ukupna dužina (mm)
39
Ukipna visina (mm)
29
Materijal
Poliamid
Materijal brtve
Bez brtvljenja
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom CSA
Da
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom UR
Da
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom VD TÜV/GGVS
Ne
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom DIN EN 61386-23
Ne
Dopuš. u kombinaciji sa zaštitnim crijevom Lloyd's Register
Ne
Temperatura primjene (ST.C)
od -50 do 135

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije