Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vanjski elem. parapet. kanala Obo Bettermann GEK-SAA133110RW 100mm 133mm Osnovna jedinica 90st. čelik Neobrađeno

Šifra: 2761485

EAN: 4012195137405

Obo Bettermann

6282710 - GEK-SAA133110RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Dubina (mm)
133
Izvedba
Osnovna jedinica
Kut (st.)
90
Materijal
Čelik
Površina
Neobrađeno

Ostali podaci ili svojstva

Broj gornjih dijelova
1
Širina gornjeg dijela 1 (mm)
76,5
Širina gornjeg dijela 2 (mm)
0
Širina gornjeg dijela 3 (mm)
0
Simetrično
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Bez halogena
Da
Boja
Čista bijela
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da
S poveznikom kabela
Ne
Montažne rupe na podu
Da
Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Sa stezaljkom za držanje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije