Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kabel (N)HXH -J 3X1,5mm2 FE 180 E 90 NAR

Šifra: 2741639

EAN: 3838629103980

Drugi proizv.

1148051

No product image

Vatrostalni energetski kabel (N)HXH-J 3 X 1,5 mm2 FE 180 E90 NA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-J
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
1,5
Sadržaj izolatora
FE 180
Funkcijska jedinica
E 90
Boja plašta
Narančasta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije