Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kabel (N)HXH -O 1X35mm2 RM FE 180 E 90 NAR

Šifra: 2609220

EAN: 3838629071043

Drugi proizv.

012022

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Zaštitni vodič
-O
Broj žila
1
Nazivni presjek vodiča (mm2)
35
Oblik vodiča
RM
Sadržaj izolatora
FE 180
Funkcijska jedinica
E 90
Boja plašta
Narančasta

Ostali podaci ili svojstva

Materijal plašta
Poliolefin
Ekran
Ne
Opletena žica
Ne
Materijal izolacije žile
Poliolefin, međusobno vezivanje (XPE)
Materijal vodiča
Bakar, čisti
Olovna ovojnica
Ne
Koncentrični vodič
Bez
Naoružavanje
Ne
Razred vodiča
Klasa 2 = višežilna
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
Da
Oznaka žile
Boja
Vanjski promjer oko
13,5
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija
od -5 do 70
Nazivni napon U
1
Nazivni napon U0
0,6
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije