Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kanal Obo Bettermann BSK 090506 95mm 120mm 50mm 1000mm SIV

Šifra: 2761866

EAN: 4012196024834

Obo Bettermann

7215150 - BSK 090506

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina izvana (mm)
95
Širina izvana (mm)
120
Visina iznutra
50
Dužina (mm)
1000
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Razina vatrootpornosti – instalacijski kanal
90
Razina vatrootpornosti E – funkcijski sustav
30
Širina iznutra
60
Broj vatorotpornih strana
4
Materijal izolacijskog materijala
Lagani beton ojačan staklenim vlaknima
Oblaganje
Bez
Površina
Neobrađeno
Moguće pregrade
Ne
S perforacijama na podu
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Čvrsto zategnite vijkom
Vanjska visina (mm)
95
Vanjska širina (mm)
120

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije