Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni kanal Obo Bettermann BSK 121026 185mm 380mm 105mm 1000mm SIV

Šifra: 2762064

EAN: 4012196887590

Obo Bettermann

7215234 - BSK 121026

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Visina izvana (mm)
185
Širina izvana (mm)
380
Visina iznutra
105
Dužina (mm)
1000
Boja
siva

Ostali podaci ili svojstva

Razina vatrootpornosti – instalacijski kanal
120
Razina vatrootpornosti E – funkcijski sustav
90
Širina iznutra
260
Broj vatorotpornih strana
4
Materijal izolacijskog materijala
Lagani beton ojačan staklenim vlaknima
Oblaganje
Bez
Površina
Neobrađeno
Moguće pregrade
Da
S perforacijama na podu
Ne
Pričvršćivanje poklopca
Čvrsto zategnite vijkom
Vanjska visina (mm)
185
Vanjska širina (mm)
380
Materijal izolacijskog materijala
Lagani beton ojačan staklenim vlaknima
Intumescentna unutarnja podstava
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije