Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni podatkovni kabel JE-H(St)H 2X2X0,8mm E30-E90 NAR BUBANJ

Šifra: 2743166

EAN: 3838629101719

Drugi proizv.

1241020

No product image

Vatrostalni podatkovni kabel JE-H(St)H Bd 2 X 2 X 0,8 mm E90 NA bubanj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
JE-H(St)H
Broj žila
2
Promjer vodiča (mm)
2X0,8
Funkcijska jedinica
E30-E90
Boja plašta
Narančasta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije