Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vatrootporni podatkovni kabel JE-H(St)H...BD... 4X2x0,8mm E30-E90 NAR

Šifra: 2764161

EAN: 3838629455317

Drugi proizv.

455317

No product image

Vatrootporni podatkovni kabel JE-H(St)H BD 4X2x0,8mm E90 ILI

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
JE-H(St)H...BD...
Broj žila
4
Promjer vodiča (mm)
2x0,8
Funkcijska jedinica
E30-E90
Boja plašta
Narančasta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije