Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar CLIMASYS s flltrom 38m3/h 137mm 117mm 230V AC

Šifra: 1204346

EAN: 3606480151163

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF38M230PF

No product image

Umjetno prozrač. Climasys IP54, 38 m3/h, 230 V, s izlaznom rešetkom i filtrom G2

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
CLIMASYS
S filtrom
s filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
38
Visina (mm)
137
Širina (mm)
117
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
4,8
Dubina (mm)
49
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije