Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar FINDER S filtrom 100m3/h 177x177 / 209x209mm 209mm 230V AC bv

Šifra: 2795586

EAN: 8012823423821

FINDER

7F.20.8.230.3100 - 7F2082303100

No product image

Ventilator za omaro FINDER S filtrom 100m3/h

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
S filtrom
S filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
100
Visina (mm)
177x177 / 209x209
Širina (mm)
209
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
28
Dubina (mm)
80,2
Ugradnja na zid
Da
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
230
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
bijela
RAL broj
siva RAL 7035
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije