Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar FINDER S filtrom 24m3/h 92x92 / 120x120mm 120mm 24V DC bv

Šifra: 2795583

EAN: 8012823423777

FINDER

7F.20.9.024.1020 - 7F2090241020

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FINDER
S filtrom
S filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
24
Visina (mm)
92x92 / 120x120
Širina (mm)
120
Radni napon pri DC (V)
24
Vrsta napona
DC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
3,6
Dubina (mm)
50,4
Ugradnja na zid
Da
Krovni odzračivač
Ne
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Da
Prozračivač
Da
Broj ventilatora
1
Boja
bijela
RAL broj
siva RAL 7035
Sa zaštitnim pokrovom
Ne
Stupanj zaštite (NEMA)
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije