Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za ormar RITTAL s filtrom 230m3/h 255mm 255mm 115V 115V AC

Šifra: 2791787

EAN: 4028177652002

RITTAL

3241110 - SK 3241.110

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S filtrom
s filtrom
Protok volumena, slobodno puhanje (m3/h)
230
Visina (mm)
255
Širina (mm)
255
Radni napon pri AC 50 Hz (V)
115
Radni napon pri DC (V)
115
Vrsta napona
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna snaga (W)
40
Ugradnja na zid
Ne
Krovni odzračivač
Ne
Radni napon pri AC 60 Hz (V)
115
Vrsta zaštite (IP)
IP54
EMV izvedba
Ne
Način montaže
Utisna montaža
Prikladno za ugradnju od 482,6 mm (19 cola)
Ne
Dizajniran kao klizni ventilator
Ne
Prozračivač
Ne
Broj ventilatora
1
Boja
siva
RAL broj
siva
Stupanj zaštite (NEMA)
Type 12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije