Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Ventilator za stan VORTICE Standard fi 120mm 230V BIJ IP45 Plastika 175m3/h kuglični ležaj

Šifra: 2725708

EAN: 8010300113333

VORTICE

11333 - MEX 120/5" LL 1S

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
VORTICE
Sastavljanje
Dvostruki bit
Nazivna širina (mm)
fi 120
Nazivni napon (V)
230
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP45
Matarijal kućišta
Plastika
Struja volumena (m3/h)
175

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije