Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
5 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1125226, EAN: 3838629001354
SUNON
DP200A-2123XST.GN - SUNON DP 200A

Ventilator za hlađenje uređaja SUNON 230VAC 120mm 120mm 38mm 2800o/min 21W klizni ležaj

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1028894, EAN: 3830020510503
PLEZZO
3830020510503

Ventilator PLEZZO za TA peć lijevi

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1028895, EAN: 3830020512491
PLEZZO
3830020512491

Ventilator PLEZZO za TA peć desni 185mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2690502, EAN: 8010300606439
VORTICE
60643 - Gordon W 30/12'' ET

Ventilator VORTICE Gordon Gordon 230V 2400m3/h fi 300mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2738176, EAN: 3831031746127
LUFT
VNT-5MR/120K - KL6G120M

Zaštitna mreža za ventilator LUFT 120x120mm metal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije