Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vezni tuljac za bakar BM 27mm (pak = 50 kos) 4-6mm2 BAK PVC ŽUT

Šifra: 1093125

EAN: 8013629003606

BM

00360 - BM 00360

No product image

Spojna čahura za bakar BM 27 mm 4 – 6 mm2 Cu ŽUTA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
4-6
Materijal
Bakar
Boja izolacije
Žuta

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za finožični vodič
Da
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Izolacija
PVC
Broj ogranaka
1
Zaustavljanje ulja / srednja prečka
Da
Nazivna struja (A)
50
Maks. AWG-veličina
10
Min. AWG-veličina
12

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije