Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Vezni tuljac za bakar BM Toplinski skupljiv 37mm 1,5-2,5mm2 BAK Naylon PLA

Šifra: 1134188

EAN: 8013629902602

BM

90260 - BM 90260

No product image

Spojna čahura za bakar BM najlon 37 mm 1,5 – 2,5 mm2 Cu PLAVA

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Nazivni presjek (mm2)
1,5-2,5
Materijal
Bakar
Boja izolacije
Plava

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za finožični vodič
Da
Prikladno za visoku temperaturu (do 650 °C)
Ne
Prikladno za okrugli vodič
Da
Prikladno za plosnati vodič
Ne
Površina
Pokositreno
Izolacija
Naylon
Broj ogranaka
1
Zaustavljanje ulja / srednja prečka
Da
Maks. AWG-veličina
14
Min. AWG-veličina
16

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije