Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Video interfon Linea3000 Nadžbukno ali P/O LCD 5" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+C100X16E)

Šifra: 2782783

EAN: 8005543631607

BTICINO

364614 - KIT VIDEO

No product image

BTICINO video portafon Linea 3000 Linea 3000 zidna ulazna ploča sa širokokutnom kamerom, RFID čitačem i nadgradnom hands-free jedinicom C100X16E s funkcijom prosljeđivanja poziva na iOS/Android uređaj.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Linea3000
Način montaže
Nadžbukno
Sustav slike
LCD
Dijagonala zaslona (mm)
5

Ostali podaci ili svojstva

Instalacijska tehnologija
2-žično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije