Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Video interfon Linea3000 Nadžbukno P/O LCD 5" IP54 IK07 1 stanovanjski KIT (L3000 + C100V16E)

Šifra: 2806509

EAN: 8005543631102

BTICINO

364612 - KIT VIDEO

No product image

BTICINO video portafon Linea 3000 nadgradni širokokutni ulazni panel i nadgradna unutarnja hands-free video jedinica novi C100V16E s 5" zaslonom u boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Linea3000
Način montaže
Nadžbukno
Sustav slike
LCD
Dijagonala zaslona (mm)
5

Ostali podaci ili svojstva

Instalacijska tehnologija
2-žično

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije