Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak MAT DIN 571 šeststerokutna glava navoj za drvo 6mm 80mm čelik Vruće cinčanje

Šifra: 2693330

EAN: 8032975148229

MAT

1112740

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MAT
Oblik glave
DIN 571 6-robna glava
Vrsta navoja
navoj za drvo
Promjer osovine (mm)
6
Dužina (mm)
80
Materijal
Čelik
Površina
Vruće cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije