Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak Obo Bettermann 1148206 6 43mm

Šifra: 2762036

EAN: 4012196489695

Obo Bettermann

1148206 - MS50HB M6x30 ZL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
6
Dužina (mm)
43

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Širina glave (mm)
21
Prikladno za montažnu šinu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije