Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vijak Obo Bettermann ACMHB M10 30mm

Šifra: 2762030

EAN: 4012196488919

Obo Bettermann

1148068 - ACMHB M10x30 ZL

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dimenzije navoja (metrički)
M10
Dužina (mm)
30

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Čelik
Kvaliteta materijala
Ostalo
Površina
Sloj od cinka/aluminija
Širina glave (mm)
16,5
Prikladno za montažnu šinu
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije