Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - komplet HARMONY E-stop (3NC), Gor/Dol, L/D, Na 7M

Šifra: 1168096

EAN: 3389110501216

SCHNEIDER ELECTRIC

XACB6913

No product image

Viseća upravljačke stanica XAC-B – 6 tipkala, 1 isključivanje u slučaju nužde

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HARMONY
Broj naredbenih položaja (M)
7

Ostali podaci ili svojstva

Broj brzina
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta kretanja koje je moguće izvesti
Prijevoz - podizanje
Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
98
Visina (mm)
589
Dubina (mm)
83

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije