Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - komplet SCHNEIDER TIPKA POSTAJE 4M

Šifra: 1123653

EAN: 3389110645101

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA471 - *mk

No product image

Viseća upravljačka stanica XAC-A – 4 tipke

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
4

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna operativna struja Ie pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Broj brzina
1
Prikladno za isključivanje u slučaju nužde
Ne
Vrsta kretanja koje je moguće izvesti
Prijevoz - podizanje
Matarijal kućišta
Plastika
Širina (mm)
80
Visina (mm)
250
Dubina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije