Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Viseća tipkovnica - kućište SCHNEIDER 5M

Šifra: 2620059

EAN: 3389110835687

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA05H7 - Control & Signalling

No product image

Prazna viseća upravljačka stanica XAC-A – 5 vertikalnih otvora

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj naredbenih položaja (M)
5

Ostali podaci ili svojstva

Unutarnji promjer otvora (mm)
22,5
Matarijal kućišta
Plastika
Prikladno za glavni strujni krug
Ne
Prikladno za upravljački strujni krug
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Broj gornjeg dijela kućišta
Žuta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije