Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar HAGER 298mm 290mm 36mm metal Stop vrata Okvir s vratima 1 red RAL9010

Šifra: 2792592

EAN: 3250616666061

HAGER

VZ101N - 0118583560

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
HAGER
Visina (mm)
298
Širina (mm)
290
Dubina (mm)
36
Materijal
Metalno
Izvedba
Stop vrata

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
EMV izvedba
Ne
Izvedba površine
Neobrađeno
Boja
bijela
Vrsta zaštite (IP)
IP30
Stupanj zaštite (NEMA)
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije