Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar RITTAL 497mm 497mm 36mm ALU Okno za ogledovanje

Šifra: 2806776

EAN: 4028177938496

RITTAL

2733010 - FT 2733.010

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Visina (mm)
497
Širina (mm)
497
Dubina (mm)
36
Materijal
Aluminij

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
EMV izvedba
Ne
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
Prirodna boja
Vrsta zaštite (IP)
IP54

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije