Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vrata za ormar SPACIAL 800mm 600mm metal Unutarnja vrata

Šifra: 2642247

EAN: 3606480168536

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYPIN86

No product image

Unutarnja vrata za or. Spacial WM V 800 x Š 600 čelik, RAL7035, prilagodljivo po dubini

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Visina (mm)
800
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno
Izvedba
Unutarnja vrata

Ostali podaci ili svojstva

Izvedba kao ostakljena vrata
Ne
Izvedba kao vrata za blokada rastavljača
Ne
EMV izvedba
Ne
Izvedba površine
Premazivanje prahom
Boja
siva
Vrsta zaštite (IP)
IP66
Stupanj zaštite (NEMA)
13

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije