Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski analogni relej LEGRAND 230V AC 1P brez 60 min.prog. brez 24 h prog. 7 dni brez letnega prog. 3M sa baterijom

Šifra: 2795387

EAN: 3245064127950

LEGRAND

412795 - MICROREX QW31

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
brez 24 h prog.
Tjedni program
7 dni
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
DIN šina
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
od 50 do 60
Autonomija u satima
100
Točnost po danu (s)
2,5
Sinkronizirana mreža
Ne
Upravljano kvarcom
Da
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
240
Podjela programskih pločica 1 (min)
120
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Ne
Ručno upravljanje
Da
Predodabir uključivanja
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
16
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina (mm)
52,5
Visina (mm)
83
Dubina (mm)
60
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije