Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej ABB DW1 -V - 1P brez 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog.

Šifra: 2852322

EAN: 8012542225317

ABB

2CSM222531R1000 - DW1

No product image

Digitalni vremenski relej DW1, za tjedno programiranje, 1 kanal

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Opskrbni napon (V)
-
Vrsta napon opskrbnog napona
-
Broj kanalica (P)
1
Program od 60 min
brez 60 min.prog.
Program od 24 sata
24 h prog.
Tjedni program
tedenski prog.
Godišnji program
brez letnega prog.

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u satima
-
Autonomija u godinama
-
Način montaže
-
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
-
Točnost po danu (s)
-
Vođenje teksta na zaslonu
Da
Program za godišnji odmor
Da
Impulsni program
Da
Ciklusni program
Da
Astro program
Ne
Program slučajnog odabira
Da
Brojilo radnih sati
Da
Sinkronizirana mreža
Da
Upravljano kvarcom
Da
Radijski upravljano
Ne
Broj mjesta za pohranu
-
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Eksterni unos na tipkalo
Da
Predodabir uključivanja
Da
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
-
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
2
Širina (mm)
35
Visina (mm)
65
Dubina (mm)
87
Eksterno programiranje
Da
S memorijskom karticom
Ne
Radisjki upravljano (DCF77)
Ne
GPS
Ne
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt (NO/NC)
Broj kontakata
-
Maks. preklopna LED dioda napajanja (W)
-
Izlazni signal
-

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije