Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Vremenski digitalni relej ACTI9 IHP 230V AC 4P 60 min.prog. 24ur+ 7dni+ 365 dni 2 ulaza 4M s baterijom

Šifra: 2600946

EAN: 3606480625169

SCHNEIDER ELECTRIC

CCT15940 - ITA 4C

No product image

Acti 9 – ITA – 4C godišnji vremenski prekidač – 24 sata + 7 dana + godina

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9 IHP
Opskrbni napon (V)
230
Vrsta napon opskrbnog napona
AC
Broj kanalica (P)
4
Program od 60 min
60 min.prog.
Program od 24 sata
24ur+
Tjedni program
7dni+
Godišnji program
365 dni

Ostali podaci ili svojstva

Autonomija u godinama
10
Način montaže
DIN-letev
Frekvencija opskrbnog napona (Hz)
od 50 do 60
Vođenje teksta na zaslonu
Da
Program za godišnji odmor
Da
Impulsni program
Da
Ciklusni program
Da
Astro program
Ne
Program slučajnog odabira
Ne
Brojilo radnih sati
Da
Sinkronizirana mreža
Da
Upravljano kvarcom
Da
Radijski upravljano
Ne
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 1 (min)
0,02
Najkraće vrijeme uključivanja na kanalu 2 (min)
0,02
Broj mjesta za pohranu
300
Automatsko prebacivanje na lejtno/zimsko vrijeme
Da
Ručno upravljanje
Da
Eksterni unos na tipkalo
Da
Predodabir uključivanja
Ne
Nazivna uklopna struja pri 250 V AC (A)
10
Uklopni kontakt bez potencijala
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Širina u modularnim razmacima
4
Širina (mm)
71,5
Visina (mm)
90
Dubina (mm)
63
Eksterno programiranje
Da
S memorijskom karticom
Ne
Radisjki upravljano (DCF77)
Da
GPS
Da
Izvedba kontakta
Prekidni kontakt
Izlazni signal
Drugo
Eksterno programiranje putem
Ostalo
Najkraće vrijeme prebacivanja kanala 1 (s)
1
Najkraće vrijeme prebacivanja kanala 2 (s)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije